サンワダイレクト
収納式オットマン付リクライニングチェア
こんなお得な商品も!
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き
モノタロウ
¥
17,980
税込
¥
19,778
(47)
(1件のレビュー)
材質
ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)
690
質量(kg)
23.5
色
グレー
高さ(mm)
1140~1210
奥行(mm)
720
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
布
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背もたれ)W535×H735
座幅(mm)
535
座高(mm)
485~560
材質(座面)
ファブリック
座奥行(mm)
500
材質(背)
ファブリック
総耐荷重(kg)
80
ハンガー
なし
ランバーサポート
あり
色(座面)
グレー
色(背面)
グレー
ヘッドレスト
なし
オットマン
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27691476
150-SNC121
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません