曜日別特売
(5件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)、スチール質量(kg)3.9タイプ完成品寸法(幅W×高さH)(mm)415×180(背もたれ)張地ビニール背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×790パイプ径(Φmm)22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D45×H940mm材質(座面)ビニール座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380総耐荷重(kg)80内容量1セット(3台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27691485150-SNC122BKブラック450×450×7903.9
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
27691494150-SNC122BLブルー450×450×7903.9
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-20
用途: 農作業時の休憩時に使用
農・林・水産業

早速送っていただきありがとうございました。
農作業の休憩時用として購入しました。値段の割に丈夫でお買い得でした。

1が参考にしています
対象商品 : 27691485
2020-11-19
用途: 現場事務所
建設業・工事業

現場事務所の片隅に使用しています。
この値段でこれだけ丈夫なら文句なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 27691494
2019-09-06
用途: お盆のイベントで使いました。
東京屋

3脚で、1セットなので、3セット購入いたしました。
しっかりした、商品で満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 27691494
2021-06-18
用途: お客様を短時間待たせる為に買いました
医療・福祉・介護関連業

この椅子は少々背が高く、また微妙な傾斜が付いており、高齢者が座るとき少々不安があります。他の方のレビューにある通り、クッション性はありません。張られているビニールシートもペラペラで、すぐに破れそうな感じです。正直な所、もうちょっとお金を出して、良い物を買った方が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 27691485
2019-04-24
用途: 休憩所
製造業

座高が今まで使用してた椅子より高く、面接している様でくつろげない。
座面のクッションも硬い。コスパ的にはちょっと座っててという時には安くて良いかと思うが休憩する為には適切ではない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする