材質構造部材:MDF/紙、
クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)11.5(梱包重量:約12.2)耐荷重(kg)座面:約100張地布荷姿完成品パッケージサイズ(mm)約W850×D450×H175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)842×420×435(取っ手含む)梱包数1個口形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約842×420×96(取っ手除く)素材布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×790総耐荷重(kg)120内容量1台