収納BOXスツール

収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト収納BOXスツール - サンワダイレクト
(2件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)質量(kg)5張地荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×380素材座面寸法(幅W×奥行D)(mm)760×380総耐荷重(kg)200内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27691668150-SNCBOX8BRブラウン760×380×380720×340×3405
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
27691677150-SNCBOX8GYグレー760×380×380720×340×3405
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
27691686150-SNCBOX8Rレッド760×380×380720×340×3405
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 個人用

会社にて購入したのを見て欲しいと思い購入しました。
色々と収納出来て満足です。

対象商品 : 27691668
2023-10-20
用途: 保存する帳票類の収納
建設業・工事業

スツールとして使用できるので、事務所のスペースを有効に活用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする