材質構造部材:MDF/紙、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)6(梱包重量:約6.4)張地布荷姿完成品パッケージサイズ(mm)約430×450×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×435(取っ手含む)梱包数1個口形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×420×96(取っ手除く)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×420収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面下収納部(内寸):約385×375×175、引き出し部(内寸):約310×365×153総耐荷重(kg)100内容量1台