曜日別特売

座椅子

座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト
(4件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)質量(kg)2.6張地マイクロファイバー荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27691896150-SNCF003BRブラウン70410×470~1000×70~5502.6
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
27691905150-SNCF003NVネイビー70410×470~1000×70~5502.6
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 部屋の椅子
卸売・小売業

値段と機能が両立する座椅子を探していたところ見つかって良かったです。

対象商品 : 27691896
2021-11-14
用途: 自宅のパソコン使用時等に

値段の割には作りもしっかりしていてとても満足しています。

対象商品 : 27691896
2022-04-26
用途: 半身麻痺の家族の食事用
その他業種

ベッドの上に座って使用のため、座面が柔らかくて且つ座布団位の高さのものを探していて、やっと見つけたのですが、、、背もたれの角度調整がなかなか出来ない。何度も倒したり立てたりを繰り返してやっと何とか使えると言う感じ。たまたま不良品なのか?(開封済みで返品不可となっていた) しかし他の同様の調節方法の座椅子でも同じような傾向があったのでこう言う仕様のものは実物で確認してから買うべきだと思いました。

対象商品 : 27691905
2020-07-29
用途: 日常
有限会社すみだサービス業

届くまで少し時間がかかりましたが、折りたためて収納もらくで、
座り心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする