サンワダイレクト
ステップチェア
(1件のレビュー)
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
26
材質
ウレタン(非成型)、スチール
張地
PUレザー
設置寸法・幅(mm)
470
荷姿
完成品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×260
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692158
150-SNCH002BK
0.45
470×160×1030
4.2
ブラック
780
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
27692167
150-SNCH002D
0.45
470×160×1030
4.2
オレンジ
780
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27692176
150-SNCH002G
0.45
470×160×1030
4.2
グリーン
780
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27692185
150-SNCH003BK
0.74
470×200×1280
6.1
ブラック
1030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27692194
150-SNCH003D
0.74
470×200×1280
6.1
オレンジ
1030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27692203
150-SNCH003G
0.74
470×200×1280
6.1
グリーン
1030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。