サンワダイレクト
スリム折り畳みチェア
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(43)
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
タイプ
完成品
寸法(幅W×高さH)(mm)
445×140(背もたれ)
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×510×775
材質(座面)
ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×413
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692255
150-SNCH0061BK
1台
ブラック
445×510×775
3.8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
27692289
150-SNCH0061W
1台
ホワイト
445×510×775
3.8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27692298
150-SNCH006BK
1セット(4台)
ブラック
445×510×775
3.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27692325
150-SNCH006W
1セット(4台)
ホワイト
445×510×775
3.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27692264
150-SNCH0061D
1台
オレンジ
445×510×775
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
27692273
150-SNCH0061R
1台
レッド
445×510×775
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
27692307
150-SNCH006D
1セット(4台)
オレンジ
445×510×775
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
27692316
150-SNCH006R
1セット(4台)
レッド
445×510×775
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300