(3件のレビュー)
仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン幅(mm)450質量(kg)約6.5/8(梱包)高さ(mm)710~840形式ノックダウン組立式(お客様組立)奥行(mm)450キャスターあり張地ビニールレザー背もたれあり材質(フレーム)スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840保証期間ご購入日より6ヶ月座幅(mm)350座奥行(mm)350素材レザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27692343150-SNCH008BKブラック545~675350×350
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27692359150-SNCH008Wホワイト545~675350×350
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27692343
2022-12-04
用途: キッチンで料理をする時

キャスターと固定脚を切り替えられることから採用しました。高齢者が使用するため、基本は固定脚にしました。ちょっと腰を預けて料理をするのには最適なようです。

対象商品 : 27692359
2020-10-02
用途: フェイシャルエステのマッサージのとき
アコースティッククリア 恵庭サロンサービス業

座り心地、高さ調節、見た目など、
とても気に入ってます。

対象商品 : 27692343
2019-05-12
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

家で焼き鳥焼くときに使っています。高さ調節範囲も広くて使いやすいです。クッションも良いです。お値段は高めですが、納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする