PUレザーチェア

PUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクトPUレザーチェア - サンワダイレクト
(4件のレビュー)
総耐荷重(kg)80幅(mm)600奥行(mm)675高さ(mm)950~1040全高(mm)950~1040座面高さ(mm)435~525座高(mm)435~525肘掛ありキャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W500×H515張地PUレザーランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなしハンガーなし材質ウレタン(非成型)、ナイロン材質(背)PUレザー材質(座面)PUレザー質量(kg)14.1材質(キャスター)ナイロン本体質量(kg)14.1座幅(mm)500座奥行(mm)465座面寸法(幅×奥行)(mm)500×465内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27692535150-SNCL011BK80600675950~1040435~525ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27692544150-SNCL011W80600675950~1040435~525ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27692544
2025-04-03
用途: 自宅でネットやテレビを見る時に使用しています
不動産業

高さが変えられますし、座り心地も幅が広くてとても良いです。

対象商品 : 27692535
2022-06-02
用途: 就業時

あまり期待はしていませんでしたが、快適に仕事をすることができています。

1が参考にしています
対象商品 : 27692535
2021-01-19
用途: 事務所の接客兼会議テーブルの椅子として。
農・林・水産業

8台(脚)購入しました。10年振りの買い替えで、今回の商品はかなりモデルチェンジした感があります。
組み立て自体は説明書に従えば単純で難しいものではなかったですが、ねじ穴が曲がっていたり、つぶれている箇所があり、ねじを締めるのがかなり苦戦し時間を要しました。
出来上がってみれば、以前のものよりクッションが利いており、皮(合成)が柔らかいので座り心地はとても良いです。ひじ掛け部分にもクッションが入っているのも良いです。(以前のものはプラスチックで硬かった)

1が参考にしています
対象商品 : 27692544
2020-07-10
用途: 事務業務
建設業・工事業

しっかりした作りでゆったり座れるので、同じ姿勢でも疲れませんしとても気に入っています。
組み立ても少し力が必要でしたが、わかりやすく説明されています。ただ、取手を取り付けるネジ穴のカバー部品が時々外れてしまうので、固定できるように溝があったりするといいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする