サンワダイレクト
高耐荷重メッシュチェア
材質
ウレタン(非成型)、スチール
質量(kg)
23
色
ブラック
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
725
材質(キャスター)
ナイロン
張地
ポリエステル
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×725×985~1055、(背もたれ)W600×H535
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×600
総耐荷重(kg)
200
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692553
150-SNCM001
ブラック
985~1055
600×600
23
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません