サンワダイレクト
OAチェア
こんなお得な商品も!
メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(53)
材質
ウレタン(非成型)、ナイロン
質量(kg)
8.1
色
ブラック
材質(キャスター)
ナイロン
張地
メッシュ
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×870~965、(背もたれ)W480×H400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×430
総耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
27692666
150-SNCM011
870~965
8.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
02月27日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください