サンワダイレクト
OAチェア
材質
ウレタン(非成型)、ナイロン
質量(kg)
9.5
色
ブラック
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
630
材質(キャスター)
ナイロン
張地
メッシュ
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×860~955、(背もたれ)W490×H550
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×470
総耐荷重(kg)
80
キャスターの有無
あり
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692684
150-SNCM013
860~955
9.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません