サンワダイレクト
チェア用脚置き台
質量(kg)
4
張地
PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×525×405~480
総耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692885
100-SNC035
ブラック
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27692894
100-SNC035BR
ブラウン
4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
27692903
100-SNC035W
ベージュ
4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください