曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクト
(1件のレビュー)
材質木(メラミン化粧板)質量(kg)4.6キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×78内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693113100-LPS007Wホワイト500×540×78135
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27693113
2023-03-09
用途: プリンター台
社会医療法人社団至誠会医療・福祉・介護関連業

丁寧に梱包されており、注文後すぐに届いたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする