インクジェットプリンタ台

インクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクトインクジェットプリンタ台 - サンワダイレクト
材質パーティクルボード(塩ビシート貼り)キャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693269100-PS012M木目450×350×2402155.5
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27693278100-PS013M木目450×350×4003228.9
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする