かぶせ箱 ワイン3本用

かぶせ箱 ワイン3本用 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

レギュラーワイン3本用カブセ箱。 ワインに合うエンジ色のフタです。適応瓶80×315Hまで。

仕様フタ・身・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)315×252×83質量(g)489タイプレギュラーワイン3本内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685097K-7B
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27685097
2021-05-28
用途: 贈答用商品の販売
卸売・小売業

高級感があってすごくいい。濃い目のワインボトルに合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする