ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ワイン
レギュラーワイン用カブセ箱。柄入りの身・仕切りがワインに合います。適応瓶80×315Hまで。
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685219
K-66
1ケース(100枚)
315×80×85
204
レギュラーワイン1本
1本(お徳用)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685106
K-12
1ケース(50枚)
315×175×83
322
レギュラーワイン2本
2本(お徳用)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください