ヤマニパッケージ
筒式箱 ワイン1本 黒
レギュラーワイン1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 80Φ×320Hまで
仕様
E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
81×81×320
質量(g)
66
タイプ
レギュラーワイン1本
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685124
K-14B
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください