ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ロング兼用 布クリーム
レギュラーワイン~ロングワインまで対応の1本用カブセ箱 仕切りがクリーム布貼な為高級感があります。適応瓶 約80Φ×334Hまで。
仕様
フタ・身 E段 布台紙
種別
ワイン・洋酒箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685307
K-115
345×103×90
323
レギュラーワイン1本
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685316
K-116
347×203×90
459
レギュラーワイン2本
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください