ヤマニパッケージ
手提げ箱 ワイン1本ホレスト
ロングワイン~レギュラーワインまで入る1本箱手提げ箱 お土産用に最適です。適応瓶 約82Φ×340Hまで。
仕様
紙
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
85×85×430
質量(g)
69
タイプ
レギュラーワイン1本
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685343
K-120-1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください