ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ロングワイン
ロングワイン1本用カブセ箱 高さ340Hまで対応。適応瓶 約80Φ×340Hまで。
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685359
K-121
1ケース(100枚)
ロングワイン1本
343×80×82
230
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685368
K-122
1ケース(50枚)
レギュラーワイン2本
343×173×82
342
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685499
K-176
1ケース(50枚)
ロングワイン3本
343×250×82
461
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください