ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ロング兼用3本布クリーム
レギュラーワイン~ロングワインまで対応の3本用カブセ箱 仕切りがクリーム布貼な為高級感があります。適応瓶 約80Φ×334Hまで。
仕様
フタ・身 E段 布台紙2
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
347×303×90
質量(g)
64.1
タイプ
レギュラーワイン3本
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685386
K-125
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください