かぶせ箱 レギュラー

かぶせ箱 レギュラー - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン2本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。

仕様フタ・身・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)315×175×85質量(g)326タイプレギュラーワイン2本内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685404K-136
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする