ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ドンペリ
ドンペリ1本用のカブセ箱です。黒のフタ身と赤の仕切りで高級感があります。
仕様
フタ・ミ・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
335×100×97
質量(g)
281
タイプ
ドンペリ1本
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685508
K-179
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください