ヤマニパッケージ
手提げ箱 片段手提ワイン(ワイン)
ロングワイン~レギュラーワインまで入る1本用手提げ箱 エンジの片段シートはどのワインにも合います。適応瓶 約88Φ×340Hまで。
仕様
E段片段 本体・パット
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
90×90×430
質量(g)
65
タイプ
レギュラーワイン1本
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685517
K-180A
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください