ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ワイナリー720mL
レギュラーワイン1本用カブセ箱。適応瓶 約78Φ×300H
種別
ワイン・洋酒箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685535
K-187
レギュラーワイン1本
300×80×78
197
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685544
K-188
レギュラーワイン2本
外寸340×180×80、内寸:300×155×78
283
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686454
K-423
レギュラーワイン3本
300×240×78
370
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください