ヤマニパッケージ
かぶせ箱 Wロングワイン
Wロングワイン2本用カブセ箱 高さ370Hまで対応 適応瓶 約82Φ×370Hまで
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
373×175×83
質量(g)
389
タイプ
Wロングワイン2本
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685587
K-198
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください