ヤマニパッケージ
ロングワイン2本手提袋
ロングワイン2本カブセ箱用手提袋。 厚めのクラフト紙を使用してます。
仕様
未晒120g/m
2
スピンドル紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
250×105×470
質量(g)
76
タイプ
ロングワイン2本
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685639
K-245
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください