曜日別特売

筒式箱 720mL (EF)

筒式箱 720mL (EF) - ヤマニパッケージ

720mL細瓶×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約78Φ×300Hまで。

仕様E段種別日本酒・焼酎箱質量(g)64タイプ720mL細瓶1本外寸(mm)80×80×307内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685684K-264B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする