ヤマニパッケージ
手提げ箱 片段手提ワイン1本入(黒)
ロングワイン~レギュラーワインまで入る1本用手提げ箱 黒の片段シートは高級感を選出します。適応瓶 約88Φ×340Hまで。
仕様
E段片段 本体・パット
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
90×90×430
質量(g)
83
タイプ
レギュラーワイン1本
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685779
K-297
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください