曜日別特売

酒・ワイン用エアーキャップ

酒・ワイン用エアーキャップ - ヤマニパッケージ酒・ワイン用エアーキャップ - ヤマニパッケージ

720mL.~900mL.まで。瓶全体を包めます(底部分も)。袋状になっているので作業性アップ。

種別宅配箱寸法(mm)400+50×140質量(g)7タイプ720~900mL1本内容量1ケース(300枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685788K-300
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする