曜日別特売

手提箱 ワイン

手提箱 ワイン - ヤマニパッケージ手提箱 ワイン - ヤマニパッケージ手提箱 ワイン - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン1本用手提箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。 適応瓶 約80Φ×320Hまで。

仕様E段 スポンドル紐付き種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)81×81×380質量(g)67タイプレギュラーワイン1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685806K-304Aグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685815K-304Bワイン
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685824K-304C
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする