ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ワイン(金)
レギュラーワイン1本用カブセ箱。適応瓶 約80Φ×310Hまで。金の仕切りは高級感があります。
仕様
フタ・身・仕切 E段 金台紙3
種別
ワイン・洋酒箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685894
K-317
レギュラーワイン1本
313×80×80
281
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685903
K-318
レギュラーワイン2本
313×170×80
400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください