曜日別特売

筒式清酒720mL

筒式清酒720mL - ヤマニパッケージ筒式清酒720mL - ヤマニパッケージ

720mL細瓶×2本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約78Φ×300Hまで

種別日本酒・焼酎箱内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685919K-31978×156×302113720mL細瓶2本
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685928K-32078×240×302156720mL細瓶3本
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする