ヤマニパッケージ
筒式清酒太瓶
720mL太瓶用箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約88Φ×280Hまで
種別
日本酒・焼酎箱
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685937
K-321
87×178×280
720×2本
116
720mL太瓶2本
2本箱
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685946
K-322
87×270×280
720×3本
170
720mL太瓶3本
3本箱
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください