ヤマニパッケージ
ワイン2本手提袋
(1件のレビュー)
ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様
未晒120g/m
2
PP紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
210×100×370
質量(g)
55
タイプ
ワイン・日本酒2本
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686138
K-352
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください