曜日別特売

ロングワイン3本手提袋

ロングワイン3本手提袋 - ヤマニパッケージ

ワイン・日本酒3本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。

仕様未晒120g/m2 PP紐種別お酒用手提袋寸法(mm)320×110×450質量(g)82タイプワイン・日本酒3本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686147K-353
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする