ヤマニパッケージ
かぶせ箱 お徳用地酒箱
日本酒720mL太細瓶兼用 2本用カブセ箱。紺のシートは通年で使用していただけます。適応瓶 約80Φ×298Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686244
K-367
-
300×165×88
317
720mL2本
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686253
K-368
-
300×255×88
420
720mL3本
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68454115
K-367【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
300×165×88
317
720mL2本
オープン
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
27686935
K-635B
-
外寸383×322×90
570
720mL4本
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください