曜日別特売

手提げ箱 スパークリングワイン

手提げ箱 スパークリングワイン - ヤマニパッケージ

スパークリングワイン1本箱用手提げ箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。適応瓶 約96Φ×330Hまで。

仕様E段 スピンドル紐付き種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)98×98×390質量(g)86タイプシャンパン1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686269K-369
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする