ヤマニパッケージ
かぶせ箱 スパークリングワイン
スパークリングワイン・シャンパン1本用カブセ箱。適応瓶 約88Φ×320Hまで。
仕様
フタ・ミ・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686296
K-377
1ケース(100枚)
325×85×90
237
シャンパン1本
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686305
K-378
1ケース(50枚)
325×176×88
359
シャンパン2本
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください