ヤマニパッケージ
筒式箱 ハーフワイン1本入
ハーフワイン1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 約62Φ×240Hまで
仕様
紙
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
62×62×240
質量(g)
7.5
タイプ
ハーフワイン1本
内容量
1ケース(300枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686314
K-379
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください