ヤマニパッケージ
かぶせ箱 350mL+720mL
種別
ビール・飲料箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686479
K-432
300×355×90
350mL×8+720mL
576
720mL太細×1本+1.350mL.缶x4+500mL.缶x42.350mL.缶x8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686488
K-433
300×380×90
350mL×6+720mL
628
720mL太細×2本+1.350mL.缶x3+500mL.缶x32.350mL.缶x6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください