かぶせ箱 祝ピンク

かぶせ箱 祝ピンク - ヤマニパッケージかぶせ箱 祝ピンク - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン1本 祝いギフト用カブセ箱。祝い用のコーナーラベル付き。適応瓶 約80Φ×310Hまで。

仕様フタ・身・仕切・コーナー E段種別ワイン・洋酒箱内容量1ケース(30枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686707K-583B315×80×80250レギュラーワイン1本
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686716K-584B315×175×83363レギュラーワイン2本
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする