かぶせ箱 地酒 (布付)

かぶせ箱 地酒 (布付) - ヤマニパッケージ

日本酒720mL1本用 布貼仕切りカブセ箱 高級感のある箱です。金賞受賞酒など特別なお酒にもご利用いただけます。適応瓶 約80Φ×300Hまで。

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)300×88×88質量(g)269タイプ720mL1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686865K-601
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする