ヤマニパッケージ
アルミ保冷袋
720mL.~900mL1本用保冷袋。 要冷蔵商品の必需品。上部テープ付き
種別
宅配箱
材質
PE、PET
色
シルバー
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686874
K-609
200
200×410
410
17
720~900mL1本
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686883
K-610
250
250×420
420
20
720~900mL2本
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください