曜日別特売

一升瓶アルミ保冷袋

一升瓶アルミ保冷袋 - ヤマニパッケージ

1.8L1本用保冷袋。 要冷蔵商品の必需品。上部テープ付き

種別宅配箱材質PE、PET幅(mm)200寸法(mm)200×510シルバー高さ(mm)510質量(g)19タイプ1.8L1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686899K-611
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする