ヤマニパッケージ
かぶせ箱 片段ワイン グリーン
スパークリングワイン~レギュラーワインまで対応の2本用カブセ箱。サイズ調整パット付。適応瓶 約88Φ×320Hまで。
仕様
フタ片段 仕切・天パットE段
種別
ワイン・洋酒箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687127
K-780
325×175×90
417
レギュラーワイン2本
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687136
K-781
325×265×90
558
レギュラーワイン3本
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください