曜日別特売

筒式蔵元仕立て 720mL×1本

筒式蔵元仕立て 720mL×1本 - ヤマニパッケージ

720mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り。 丈夫な段ボール製です。清酒の種類の説明文章が入っています

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)78×78×305質量(g)59タイプ720mL1本内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687197K-922
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする