ヤマニパッケージ
かぶせ箱 地酒
日本酒720mL太瓶2本用カブセ箱。 黄色い身箱と青いフタは夏シーズン日本酒に合います。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687258
K-979
300×188×90
赤
341
720mL2本
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687249
K-978
300×188×90
青
341
720mL2本
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
27687267
K-980
300×270×90
青
426
720mL3本
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
27687276
K-981
300×270×90
赤
426
720mL3本
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください